Avrenning med voks Biologisk nedbrytbar
Vaskemiddelkonsentrat med voks
AVRENNING M/VOKS SUPERKONSENTRERT 25L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan blandes 1:100
Dataark(X)
Innhold | 25 l |
Produktvekt (per element) | 26,000 kg |
Kjemisk base | Butoksyetanol |
Lukt | Hydrokarbon |
Beholder | Boks |
Farge | Rød |
pH-verdi | 4 |
Tetthet/betingelser | 970 kg/m³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 3 År |