Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avrundingsfres for tre Med kulelager

Avrundingsfres for tre med kulelager
AVRUNDINGSFRES MED KULELAGER D18,7MM

Art.-nr. 0612071187
EAN 4047376465619
Priser vises for kunden etter pålogging
Avrundingsfres for tre Med kulelager

Art.-nr. 0612071187
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
Presise freseverktøy for håndfresemaskiner
  • Høy stabilitet og konsentrisitet, presise konturer og lang levetid, da freseren er laget av stål av topp kvalitet og slitesterk wolframkarbid.

  • Den kraftige loddingen av wolframkarbidspissene sikrer risikofri og feilfri bruk.

  • Freserne kan oppbevares trygt i den gjenbrukbare emballasjen som følger med.

  • Med TC-spiss

  • Med doble kanter

  • For rotasjon med klokken

  • For manuell mating

  • Utforming: TC-spiss

  • Kulelager: Diameter: 12,7 mm og 9,53 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Avrunding og profilering med stoppring i mykt tre, hardt tre og platematerialer.

Diameter (D)

18,7 mm

Lengde (L)

50 mm

Effektiv lengde (NL)

10 mm

Radius (R)

3 mm

Skaftdiameter (d)

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger