Avrundingsfres for tre Med kulelager
Avrundingsfres for tre med kulelager
AVRUNDINGSFRES MED KULELAGER D22,7MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy stabilitet og konsentrisitet, presise konturer og lang levetid, da freseren er laget av stål av topp kvalitet og slitesterk wolframkarbid.
- Den kraftige loddingen av wolframkarbidspissene sikrer risikofri og feilfri bruk.
- Freserne kan oppbevares trygt i den gjenbrukbare emballasjen som følger med.
- Med TC-spiss
- Med doble kanter
- For rotasjon med klokken
- For manuell mating
- Utforming: TC-spiss
- Kulelager: Diameter: 12,7 mm og 9,53 mm
Avrunding og profilering med stoppring i mykt tre, hardt tre og platematerialer.
![]() | |
Diameter (D) | 22,7 mm |
Lengde (L) | 52 mm |
Effektiv lengde (NL) | 12 mm |
Radius (R) | 5 mm |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |