Avstandsbolt i stål
Avstandsbolt sinkbelagt stål IT/ET uten underskår
AVSTANDSSTYKKE (A2K)-M4X10MM
Art.-nr.
0968000410
EAN 4011231891080
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
Med innvendige/utvendige gjenger
- Gjenger i henhold til DIN 13
- RoHS-kompatibel
Bruksområde
For fester innen elektronikksektoren.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter | M4 |
Lengde (L) | 10 mm |
Lengde for utvendige gjenger (B) | 8 mm |
Lengde på innvendige gjenger (C) | 6 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 8 mm |
Materiale | Automatstål |
Overflate | Galvanisert |