Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avstandsstykke For bjelkeklemme støtteklemme type BF1

Avstandsstykke, type BF1

Art.-nr. 0485050804
EAN 4047376311022
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Avstandsstykketypene BH, BF1 og BG1 samordnes med støtteklemmetyper BA, BB, BT og BW

  • De utvider klemmelengden og
    sikrer at støtteklemmen sitter
    perfekt på flensen

  • Avstandsstykkene kan kombineres med hverandre
Merknad

Geomet® er et registrert varemerke for NOF METAL COATINGS GROUP.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

De er satt inn mellom klemmen og monteringsplaten eller komponenten over skruen.

Egnet for skrue

M8

Innvendig diameter (d1)

8,000 mm

Lengde (l1)

22 mm

Bredde (b1)

14 mm

Tykkelse (h1)

4 mm

Materiale

Kulegrafittjern

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger