Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avstandsstykker Knudsen-kiler

Avstandsklemme for montering, Knudsen Kilen
AVSTANDSBRIKKER 4 MM HVIT

Art.-nr. 9501002905

EAN 5709417732102

Priser vises for kunden etter pålogging
Avstandsstykker Knudsen-kiler

Art.-nr. 9501002905

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rask og riktig glassmontering på dører og vinduer

Fleksible og robuste avstandsstykker


  • Kan klikkes sammen til ønsket tykkelse.

  • Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Ingen giftig røyk ved brann

Laget i henhold til ISO 90012000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

1. Avstandsstykkene kan klikkes sammen for å få ønsket tykkelse.


2. Delene er skråstilt over skruen


3. Stykkene er konstruert for å henge i balanse over skruen


4. Deretter spenner du fast arbeidsstykket.

Materiale

Lavdensitetspolyetylen

Lengde

54 mm

Bredde

46 mm

Tykkelse

4 mm

Farge

Hvit

Beholder

Kartong

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger