Avstandsstykker Knudsen-kiler
Avstandsklemme for montering, Knudsen Kilen
AVSTANDSBRIKKER 5 MM GUL
Art.-nr. 9501002906
EAN 5709417732607
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksible og robuste avstandsstykker
- Kan klikkes sammen til ønsket tykkelse.
- Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting
- Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
Laget i henhold til ISO 90012000
1. Avstandsstykkene kan klikkes sammen for å få ønsket tykkelse.
2. Delene er skråstilt over skruen
3. Stykkene er konstruert for å henge i balanse over skruen
4. Deretter spenner du fast arbeidsstykket.
Materiale | Lavdensitetspolyetylen |
Lengde | 54 mm |
Bredde | 46 mm |
Tykkelse | 5 mm |
Farge | Gul |
Beholder | Kartong |