Avstandsstykker, sortiment Knudsen-kiler
Avstandsklemme for montering, sortiment i 500 deler Knudsen Kilen
AVSTANDSBRIKKER SORTIMENTBOKS 500 STK
Art.-nr. 9501002909
EAN 5709417732027
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksible og robuste avstandsstykker
- Kan klikkes sammen til ønsket tykkelse.
- Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting
- Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
Laget i henhold til ISO 90012000
1. Avstandsstykkene kan klikkes sammen for å få ønsket tykkelse.
2. Delene er skråstilt over skruen
3. Stykkene er konstruert for å henge i balanse over skruen
4. Deretter spenner du fast arbeidsstykket.
Antall deler i sortiment/sett | 500 STK |
Beholder | Plastboks |
Bredde | 46 mm |
Lengde | 54 mm |