Avstiverstag Avstiverstag for tak og vegg
WÜTOP U-profil for vindavstivning
AVSTIVERSTAG WUTOP 3,0M
Art.-nr.
0681000300
EAN 4061975800718
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
U-profil
Ideell som avstiving av både vegg og tak
Passer til både 36 mm og 48 mm stendere
- Tåler minimum 3 ganger kravet til vindavstiving(krav 300kg pr. c/c 60cm)
- U-profil som reduserer slitasje på duk
- Ikke behov for å slisse i treverket som med T-profil
- Passer til stendere 36 og 48 mm
- Passer de fleste typer takstoler
- U-profil: 34 x 20 x 2mm
- Alu-sinkbehandlet
- Lengde: 3 m
- Skrue diameter: 5mm
Egenskaper:
- Lengde: 3 meter
- Mål u-profil: 34mm x 20mm x 2mm
- Stålkvalitet: S355
- Direkte stålstyrke: 490-630 N/mm³
- Total strekkstyrke pr. stag: 2.744-3.528 kg
Bredde | 30 mm |
Høyde | 20 mm |
Produktvekt (per element) | 3 g |
Materiale | Rustfritt stål, 1.4316, X1CrNi19-9 |