Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avtakbart blad

Avtakbart blad, svært skarpt
KNEKKBLAD 18MM EKSTRA SKARP

Art.-nr. 071566 053
EAN 4050382482266

Priser vises for kunden etter pålogging
Avtakbart blad

Art.-nr. 071566 053

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært skarpt blad for nøyaktig skjæring selv på tynne strips. Passer utmerket for papir, folie og tynne materialer

Glir raskt og enkelt gjennom materialet


Lav bladvinkel og stål av topp kvalitet gjør at bladet er svært skarpt



Trygg oppbevaring


Praktisk skyvedispenser

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladlengde

110 mm

Bladbredde

18 mm

Bladtykkelse

0,5 mm

Materiale

Stål

Skjærekantlengde

100 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Knekkbladkniv med stålføring

KNEKKBLADKNIV 18MM STÅLFØRING WURTH

Svært glippsikker og ergonomisk grunnet to-komponenthåndtaket av høy kvalitet og den automatiske bladlåsingen
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Knekkbladkniv med stålføring og låsehjul

KNEKKBLADKNIV 18MM STÅLFØRING OG AUT.LÅS

Med automatisk bladlås for praktisk enhåndsbetjening