Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Avtakbart blad - KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP Avtakbart blad - KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP Avtakbart blad - KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/GdfDAsrNJ54

Avtakbart blad - KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP - 1
Avtakbart blad - KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP - 2
Avtakbart blad - KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP - 3

Avtakbart blad

Avtakbart blad, svært skarpt
KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP

Art.-nr. 071566 093

EAN 4050641823731

Priser vises for kunden etter pålogging
Avtakbart blad

Art.-nr. 071566 093

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært skarpt blad for nøyaktig skjæring selv på tynne strips. Passer utmerket for papir, folie og tynne materialer

Glir raskt og enkelt gjennom materialet


Lav bladvinkel og stål av topp kvalitet gjør at bladet er svært skarpt



Trygg oppbevaring


Praktisk skyvedispenser

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladlengde

140 mm

Bladbredde

25 mm

Bladtykkelse

0,7 mm

Materiale

Stål

Skjærekantlengde

125 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Knekkbladkniv med stålføring

WÜRTH KNEKKBLADKNIV 25 MM MED STÅLFØRING

Svært glippsikker og ergonomisk grunnet to-komponenthåndtaket av høy kvalitet og den automatiske bladlåsingen