Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avtrekkerskrue (høy styrke)

DIN 961 stål 10,9 blank avtrekkerskrue fingj.
SCR-HEX-DIN961-10.9-WS19-M12X1,25X100

Art.-nr. 0067612010
EAN 4038898826965

Priser vises for kunden etter pålogging
Avtrekkerskrue (høy styrke)

Art.-nr. 0067612010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 961 stål 10,9, ubelagt For enkel demontering av bremsetromler på vanlige kjøretøy.
  • Spesielle sekskantbolter gjør det enkelt og problemfritt å fjerne bremsetrommelen.

  • Metriske, fine gjenger opp til hodet i henhold til DIN 961, stål i fasthetsklasse 10,9, ubelagt.

  • Runde gjenger for å forhindre skade på hjulnavet og sikre at skruen lett kan fjernes.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x helling (d1)

M12 x 1,25

Lengde (l1)

100 mm

Hodehøyde (k1)

7,5 mm

Standarder

DIN 961

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Bar

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Ekstern drift (s1)

SW19

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,25 mm

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

30 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger