Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Axle measurement device system Winalign Lite

Axle measurement device system Winalign Lite
HS223MLAE WL KAMERASYSTEM MAN. SØYLE

Art.-nr. W330756223
EAN 4099618787744

Priser vises for kunden etter pålogging
Axle measurement device system Winalign Lite

Art.-nr. W330756223

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

0 mm

Bredde

0 mm

Høyde

0 mm

Operativsystem

Vinduer

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
PC-pakke med WINALIGN Lite softwarepakke HUNTER

CTN22853BLLSS00 - WINALIGN LITE PC PAKKE

x 1 Ant.
Tastatur

HUNTER TASTATUR

For Hunter hjulinnstillingsapparater
x 1 Ant.
Mus

MUS FOR PC

Med USB-kontakt for Hunter sporsystem
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hus WinAlign HUNTER

HUNTER WA520-E VEGGSØYLEKABINETT

x 1 Ant.
Romess brohellingsmåleutstyr

CM 09606-10 230VOLT INCLINOMETER ROMESS

For Hunter hjulinnstillingsapparater
x 1 Ant.
Romess brohellingsmåleutstyr

ADAPTER 09606-60 MV-FRONT AXLE/ ROMESS

For Hunter hjulinnstillingsapparater
x 1 Ant.
Romess brohellingsmåleutstyr

ADAPTER 09606-61 MHN-REAR AXLE/ ROMESS

For Hunter hjulinnstillingsapparater
x 1 Ant.
Helningsmåler for akselmåleutstyr

20-3565-1BROHELLINGSMÅLER T. MB

x 1 Ant.
Fjernkontroll

146-65-1 - TRÅDLØS FJERNBETJENING

For Hunter hjulinnstillingsapparater
x 1 Ant.
Kamerasett for hjulmåling ADAS

20-3683-1 ADAS KAMERASETT ETTERMARKED

x 1 Ant.
Spissings trykkstang HUNTER

MERCEDES HJUL SPREDER

x 1 Ant.
Fordelingsboks for hjulstillingsapparat ADAS

20-2754-1 OMKOBLINGSBOKS ADAS/HOVEDKAM

x 1 Ant.
Rattholder HUNTER

HUNTER RATTHOLDER 28-75-1

x 1 Ant.
Bremsepedaltrykker HUNTER

HUNTER PEDALPRESSE WA 15-S

x 1 Ant.
Svingsver PowerSlide HUNTER

HUNTER POWERSLIDE SVINGSKIVESETT

x 1 Ant.
Tire hooks HUNTER

SETT MED JUSTERBARE KROKER HAWEYE ELITE

x 1 Ant.
Billøfter, 4-søyler, tilbehør, annet

GUMMIKLOSS FOR HJULSTOPP

x 1 Ant.
Avstandsring for hjulinnstilling

20-2621-1 QG VAREBIL SPACERE 4 STK

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger