Backup enhet
Back-up collecting device
FALLSIKRINGSLÅS, BACK UP
Art.-nr. 0899032084
EAN 4046777770148
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Mobil fallforebygging ved oppstigning og nedstigning
- Posisjon kan byttes på med den svarte knappen
- Forflytter seg fritt i klatreretningen og låser seg automatisk ved fall
- Utstyrt med en twist-lock karabinkrok
- Kan brukes med tau med diameter på 11–12 mm
- Oppspenningsklemmer laget av rustfritt stål, hus i aluminium
Skal bare brukes med den medfølgende låsekroken.
Oppfyller europeiske standarder EN 353-2; EN12841 A/B, PSA-kategori III.
Senking/arbeid i lukkede rom, evakueringer. Når det brukes i kombinasjon med stativet, kan det brukes med redningsvinsj, rapelleringsenhet, reserveløsning, fallsikringsbelte.
Materiale | Aluminium |
EN-standard | 353-2, 12841 |