Bajonettsag, SBS 1300-VES
Bajonettsag, SBS 1300-VES
TIGERSAG SBS 1300 VES (1300W)
MASTER
SBS1300-VES
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egner seg for raske kutt
Som med en stikksag, kan sagen også pendle for raske kutt.
Beskyttelse av brukeren og maskinen
Hvis sagbladet kiler seg fast, forhindrer sikkerhetskoblingen at maskinen og brukeren skades.
Sagbladene skiftes raskt, uten behov for verktøy
Sagbladfeste med hurtigkobling
Lengre levetid
Pakninger rundt pendelstangen beskytter girkassen mot støv og øker sagens levetid
Nøyaktige kutt
Nøyaktig montering av pendelstangen sørger for at sagbladet har minimalt med slark
Min./maks. nominell spenning | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1300 W |
Nytteeffekt | 600 W |
Min./maks. slaghastighet ved tomgang | 0-3000 o/min |
Slaglengde | 32 mm |
Verktøyholder | Quick-change holder |
Maskinvekt | 4,2 kg |
Kabellengde | 4 m |
TIGERSAGB.METALL BLÅ 1,8/2,6X150X0,9 1.5
![Tom koffert f/tigersag SBS 1300-VES Tom koffert f/tigersag SBS 1300-VES](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1277879.jpg)
CASE-HNDTL-(SBS1300-VES)
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.