Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bakkeholder DIN EN 22568 Performance

Bakkeholder, EN 22568 Performance
SVINGJERN F.RUND GJ,BAKKE DIN 225 M7-M9

Art.-nr. 0659800300

EAN 4061975320674

Priser vises for kunden etter pålogging
Bakkeholder DIN EN 22568 Performance

Art.-nr. 0659800300
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
Performance bakkeholder laget av trykkstøpt sink for montering av runde gjengebakker i henhold til din DIN EN 22568, DIN EN 24231 og fabrikkstandarden, med nydesignet og forsterket konstruksjon samt svarte håndtak stål for svært høye belastninger.

Trygt arbeid selv ved bruk av mye kraft


Svært høy belastningskapasitet sammenlignet med standardmodeller, takket være en ny verktøygeometri og en ny produksjonsprosess med mindre produksjonstoleranser



Komfortabel å bruke


Jevne, solide låseskruer med finmaskede rifler gjør at du kan klemme gjengebakken uten en skrutrekker



Bærekraftig produksjon


Svarte håndtak av stål, og pulverlakkert gjengekutterkropp

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Gjengebakken plasseres i sporet på holderen for gjengebakken i høyden til skruen i midten. Den midterste skruen festes først med en skrutrekker. Deretter trekkes de to motsatte skruene til, slik at gjengeskjærebakken klemmes fast på riktig måte. Deretter festes gjengebakken med de to gjenværende skruene, før gjengebakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. De to håndtakene gjør at du kan du bruke større kraft, og at det er enkelt å skjære. Gjengebakkene «HSS Performance» og «HSCo Multi Performance» er konstruert for å brukes fra begge sider. Ved skjæring må det brukes smøremiddel. Etter to omdreininger kan snittet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.

Standarder

EN 22568

Materiale

Zamak

Innvendig diameter x høyde

25 x 9 mm

Lengde

210 mm

Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk

7-9 mm

Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk fine

7-9 mm

Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), imperial

5/16-5/16 in

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gjengebakke HSCo Multi Performance for metriske ISO-gjenger

GJ.BAKKE HSCO MULTI-PERFM M6

HSCo nitrert høyytelsesbakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridrillskrutrekkere eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 Ant.
Gjengebakke HSCo Multi Performance for metriske ISO-gjenger

GJ.BAKKE HSCO MULTI-PERFM M8

HSCo nitrert høyytelsesbakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridrillskrutrekkere eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 Ant.
Gjengebakke HSCo Multi Performance for metriske ISO-gjenger

GJ.BAKKE HSCO MULTI-PERFM M10

HSCo nitrert høyytelsesbakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridrillskrutrekkere eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 Ant.
Gjengebakke HSCo Multi Performance for metriske ISO-gjenger

GJ.BAKKE HSCO MULTI-PERFM M12

HSCo nitrert høyytelsesbakke for produksjon og reparasjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13, med batteridrillskrutrekkere eller manuelt i bakkeholderen i nesten alle materialer, for eksempel stål med opptil 1400 N/mm2 styrke, rustfritt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M10

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M12

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M14

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M16

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M18

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M20

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M22

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M24

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M3

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M4

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M5

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M6

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
x 1 Ant.
Gjengebakke HSS DIN EN 22568 for metriske ISO-gjenger

GJENGEBAKKE RUND HSS-DIN223-M8

Rund bakke i henhold til DIN EN 22568 for produksjon av standard metriske ISO-gjenger i henhold til DIN 13 i stål med en styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter