Bakkeholder DIN EN 22568 Performance
Bakkeholder, EN 22568 Performance
SVINGJERN RUND GJ,BAKKE DIN 225 M10-M11
Art.-nr. 0659800400
EAN 4061975320681

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Trygt arbeid selv ved bruk av mye kraft
Svært høy belastningskapasitet sammenlignet med standardmodeller, takket være en ny verktøygeometri og en ny produksjonsprosess med mindre produksjonstoleranser
Komfortabel å bruke
Jevne, solide låseskruer med finmaskede rifler gjør at du kan klemme gjengebakken uten en skrutrekker
Bærekraftig produksjon
Svarte håndtak av stål, og pulverlakkert gjengekutterkropp
Gjengebakken plasseres i sporet på holderen for gjengebakken i høyden til skruen i midten. Den midterste skruen festes først med en skrutrekker. Deretter trekkes de to motsatte skruene til, slik at gjengeskjærebakken klemmes fast på riktig måte. Deretter festes gjengebakken med de to gjenværende skruene, før gjengebakken plasseres vertikalt på arbeidsstykket. De to håndtakene gjør at du kan du bruke større kraft, og at det er enkelt å skjære. Gjengebakkene «HSS Performance» og «HSCo Multi Performance» er konstruert for å brukes fra begge sider. Ved skjæring må det brukes smøremiddel. Etter to omdreininger kan snittet avbrytes ved å vri et kort stykke tilbake.
Standarder | EN 22568 |
Materiale | Zamak |
Innvendig diameter x høyde | 30 x 11 mm |
Lengde | 260 mm |
Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk | 10-11 mm |
Min./maks. gjengeskjæringsområde, metrisk fine | 10-11 mm |
Min./maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), imperial | 3/8-7/16 in |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.