Baklykt universal med 6-kammer
6-kammerlykt universal
LYKTEGLASS 081246 7.. SERIEN
Art.-nr. 081246 57
EAN 4061975298317
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Universal baklykt med 6 kammer - også for hengere
- Innfesting: 2 x M8, 160 mm avstand
- Med 40 cm kabel
- Universal, åpent ledningsinntak på midten
BruksområdeUniversal baklykt for lastebil og henger
Antall kamre | 6 |
Kabellengde | 40 cm |
Bredde | 464 mm |
Høyde | 130 mm |