Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Baklys/skiltlys 12 V/24 V

Baklys/skiltlys
SKILTLYS 24V OG KJØRELYS

Art.-nr. 081242 65

EAN 4038898803133

Priser vises for kunden etter pålogging
Baklys/skiltlys 12 V/24 V

Art.-nr. 081242 65

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universal
Merknad

Pærer følger ikke med

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For nummerskilt 520 x 120 mm og 340 x 240 mm

Lampetype

Pære

Lysfarge

Rød/hvit

Design

Montering

Kabelkontakt

Kabelmalje

Min./maks. nominell spenning

12 / 24 V/DC

Nominell effekt

10 W

Lengde

100 mm

Høyde

54 mm

Dybde

54 mm

Godkjenningsmerke

ECE

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger