Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bakvegg For montering av opphengskroker

Basic-/Pro bakvegg, hullplate
BAKVEGG HØY FOR VERKTØYVOGN BASIC 8.4

Art.-nr. 0962646012
EAN 4062856368655

Priser vises for kunden etter pålogging
Bakvegg For montering av opphengskroker

Art.-nr. 0962646012
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
Til organisert og plassbesparende oppbevaring av verktøy i verktøyvogner, Basic/Pro
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for verkstedtralle

Basic 8.4

Bredde

588 mm

Høyde

681 mm

Dybde

33 mm

Farge

Trafikksvart RAL 9017

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Systemverkstedstralle BASIC 8.4

VERKTØYVOGN 6 SKUFF. (3.3) BASIC 8.4 RØD

Romslig verkstedstralle med unik design. Kan utstyres med alle skum- og skuffinnlegg samt systembokser til ORSY®-systemet takket være systemmål.
x 1 Ant.
Systemverkstedstralle BASIC 8.4

VERKTØYVOGN 7 SKUFF. (5.2) BASIC 8.4 RØD

Romslig verkstedstralle med unik design. Kan utstyres med alle skum- og skuffinnlegg samt systembokser til ORSY®-systemet takket være systemmål.