Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Balanseringsmaskin HDE30

Balanseringsmaskin HDE30
HUNTER HDE30 HD ELITE BALANSERINGSMASKIN

Art.-nr. W343720030

EAN 4065233025905

Priser vises for kunden etter pålogging
Balanseringsmaskin HDE30

Art.-nr. W343720030
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
Nominell effekt

1 PS

Absolutt vektmålenøyaktighet

1 g

Produktvekt (per element)

354,000 kg

Maks. felgbredde

495 mm

Min./maks. felgdiameter

495-762 mm

Radial gjengeendemåling

Ja

Hjulkasse

Ja

Luftfyller

Ja

Vibrasjonskontrollsystem

Ja

Klemenhet

Mekanisk

Nominell spenning

230 V/AC

Type kjøretøy

Nyttekjøretøy, buss og anleggskjøretøy

Display

Berøringsskjerm

Brems

automatisk

Bredde

1803 mm

Lengde

1867 mm

Automatisk dreiing til vektposisjon

Automatisk, begge

Hjulløft

Ja

Drev for balanseenhet

Motor

Automatisk overføring av felgdata

Alle

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrape for fjerning av klebevekter

PLASTSKRAPE KLEBEVEKT FJERNER ALUFELG

Enkel fjerning av klebelodd og limrester.
x 1 Ant.
Hjulløfter HUNTER

HUNTER HJULLØFTER FOR GSP/RFE