Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Balanseringsmaskin Hunter SWE20E

Balanseringsmaskin SWE20E
HUNTER SWE20E BALANSERINGSMASKIN

Art.-nr. W343721020

EAN 4065746421898

Priser vises for kunden etter pålogging
Balanseringsmaskin Hunter SWE20E

Art.-nr. W343721020
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
Balanseringsmaskinen Hunter SWE20E er ideell for både personbiler og nyttekjøretøy, med en robust design som håndterer store felger opptil 30 tommer i diameter. Den pneumatiske oppspenningen sikrer enkel og presis festing, mens den digitale berøringsskjermen gir brukervennlig kontroll. Automatisk brems og dreiing til vektposisjon gjør balanseringen effektiv og nøyaktig.
  • Automatisk lokalisering av eiker

  • Automatisk måling av alle dimensjoner

  • Automatisk skanning av som lager en 3D model av felgen

  • Automatisk brems/låsing av hjul med Servo drive®

  • Touch skjerm

  • Selvkalibrering/selvdiagnose

  • Finner selv beste plassering av balanseringsvekter

  • automatisk plassering av limlodd bak eikene

  • Leveres med tang

  • Beskyttelsesskjerm over hjul

  • pnaumatisk låsing av felg

  • Kan skrive PDF dokument direkte på minnepenn

  • 40 mm aksel

  • Leveres uten konsett

  • Smartweight™ Balancing Technology - kan redusere dine kostnader til balanseringsvekter med 33 % eller mer. Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en ny og revolusjonerende måte
Merknad

Leveres uten konsett

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

169,000 kg

Maks. felgbredde

20,5 in

Min./maks. felgdiameter

10-30 in

Hjulkasse

Ja

Luftfyller

Nei

Klemenhet

Pneumatisk

Nominell spenning

230 V/AC

Type kjøretøy

Personbil og nyttekjøretøy

Display

Berøringsskjerm, Digital skjerm med høy oppløsning

Brems

automatisk

Bredde

1448 mm

Lengde

1613 mm

Automatisk dreiing til vektposisjon

Automatisk, begge

Hjulløft

Nei

Drev for balanseenhet

Motor

Automatisk overføring av felgdata

Avstand og diameter

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrape for fjerning av klebevekter

PLASTSKRAPE KLEBEVEKT FJERNER ALUFELG

Enkel fjerning av klebelodd og limrester.
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
Hjuløfter for Hunter balanseringsmaskiner

HUNTER HJULLØFTER FOR GSP/RFE

x 1 Ant.
Dobbelkonsett 51-126mm

BASIC DOBBELKONSETT TIL 40MM A. 51-126MM

Dobbelkoner etterligner faktisk hjulmontering nav- eller bolte-sentrert, noe som gir mer nøyaktige balanseringsresultater og reduserer risikoen for vibrasjoner etter montering. Med en svakere stigning oppnår du presis sentrering, som er avgjørende for perfekt balanse. Dette gir bedre kjøreegenskaper og mindre slitasje på både dekk og hjuloppheng
x 1 Ant.
Hunter konsett for lett last og varebiler

HUNTER KONSETT FOR LETT LAST 127-176MM

Utviklet for tyngre og kraftige felgtyper – sikrer presis balansering selv på robuste kjøretøy
Spar tid i verkstedet – adapteren monteres raskt og sikkert
x 1 Ant.
Konsett Hunter Bullseye

BULLSEYE HUNTER PRECISION SENTRINGS SETT

Presisjonssentrering med dobbelkoniske collets gir bedre balanseringsresultater, færre reklamasjoner og skånsom behandling av felger. Kompatibel med SmartWeight® og passer både personbiler og lette varebiler
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
Reservedeler for dette produktet:
Trykk kopp for balanseringsmaskin HUNTER

223-68-1 NYLON RING, OPPSPENNING BALANS.