Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Balanseringsmaskin WB285

Balanseringsmaskin, WB285
BALANSERINGSMASKIN WB 285

Art.-nr. W343210285

EAN 4061975931429

Priser vises for kunden etter pålogging
Balanseringsmaskin WB285

Art.-nr. W343210285
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
En motorisert balanseringsmaskin med elektronisk målesystem og digitalt display
  • Automatisk syklus

  • Automatisk målesystem for alufelger

  • Leveres med standard liten "sprutskjerm"

  • Virtual sonar for automatisk beregning av felgbredde på stålfelg

  • 4 programmer for lettmetallfelger

  • Spesial alu S program med splitprogram for skjulte vekter

  • Automatisk syklus med bremsing

  • Oppspenning med hurtigmutter med 3 koner og 40 mm aksel

  • Selvkalibrering/selvdiagnose

  • Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen

  • Elektromagnetisk brems
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

110,000 kg

Maks. felgbredde

20 in

Min./maks. felgdiameter

10-30 in

Radial gjengeendemåling

Nei

Hjulkasse

Ja

Luftfyller

Nei

Vibrasjonskontrollsystem

Nei

Klemenhet

Mekanisk

Nominell spenning

230 V

Type kjøretøy

Personbil

Display

Digital

Brems

automatisk

Automatisk dreiing til vektposisjon

Automatisk, én

Hjulløft

Nei

Drev for balanseenhet

Motor

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Balanseringsmaskin, tilbehør, andre

DISK FOR FELGER MED SENTERHULL 97-170MM

x 1 Ant.
Balanseringsmaskin, tilbehør, andre

FELGBREDDEMÅLER FOR BALANSERINGSMASKIN

x 1 Ant.
Skrape for fjerning av klebevekter

PLASTSKRAPE KLEBEVEKT FJERNER ALUFELG

Enkel fjerning av klebelodd og limrester.