Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Balanseringsmaskin, annet

Balanseringsmaskin, annet
HUNTER RFT 6230BE BALANSERINGSMASKIN

Art.-nr. W343791020

EAN 4061975924674

Priser vises for kunden etter pålogging
Balanseringsmaskin, annet

Art.-nr. W343791020

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

335,000 kg

Maks. felgbredde

20,5 in

Min./maks. felgdiameter

10-30 in

Hjulkasse

Ja

Luftfyller

Ja

Vibrasjonskontrollsystem

Ja

Klemenhet

Pneumatisk

Nominell spenning

230 V

Type kjøretøy

Personbil og transporter

Display

Berøringsskjerm

Brems

automatisk

Automatisk dreiing til vektposisjon

Automatisk, begge

Hjulløft

Nei

Drev for balanseenhet

Motor

Automatisk overføring av felgdata

Alle

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hjuløfter for Hunter balanseringsmaskiner

HUNTER HJULLØFTER FOR GSP/RFE

x 1 Ant.
Hunter konsett for lett last og varebiler

HUNTER KONSETT FOR LETT LAST 127-176MM

Utviklet for tyngre og kraftige felgtyper – sikrer presis balansering selv på robuste kjøretøy
Spar tid i verkstedet – adapteren monteres raskt og sikkert
x 1 Ant.
Konsett Hunter Bullseye

BULLSEYE HUNTER PRECISION SENTRINGS SETT

Presisjonssentrering med dobbelkoniske collets gir bedre balanseringsresultater, færre reklamasjoner og skånsom behandling av felger. Kompatibel med SmartWeight® og passer både personbiler og lette varebiler
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger