Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Båndet gipsplateskruer til stål

Stål, fosfatert dobbeltgjenget H, båndet
GIPSSKRUE BÅND STÅL FOS 3,5X25

Art.-nr. 017933525

EAN 4045989630592

Priser vises for kunden etter pålogging
Båndet gipsplateskruer til stål

Art.-nr. 017933525

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gipsplateskruer til underkonstruksjon av stål for normalgips.
  • For automatisk matet skrutrekker med innsats

  • Konisk hode

  • To hastigheter

  • Fosfatert (rustbeskyttelse for kortvarig fuktighetsbruk, f.eks. under byggefase eller transport)
Merknad

Kontroller at skruene er lange nok når du fester festebrakettene i treunderlag. Når du bruker trådløs tørrveggskrutrekker TBS 18-A og tørrveggskrutrekker S 50 TB, må du bruke automatisk mateinnsats S 50 TB-M.

Godkjent i henhold til EN 14566:2008

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Feste gipsplater eller trelameller med et tømmerkonstruksjon

  • Feste tregrunnplater til en tømmerkonstruksjon

Nominell diameter (d)

3,5 mm

Lengde (l)

25 mm

Gjengelengde

18 mm

Hodediameter (dh)

8,4 mm

Innvendig drev

H2

Materiale

Stål

Overflate

Fosfatert

Hodetype

Bugle-hode

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
E 6.3 PH bits (1/4 tomme)

1/4 BITS PH2 F.MAG.SATS MSV55-TS L.148MM

Mange lengder, med fargekode
x 2 Ant.