Båndet gipsplateskruer til stål for GU
Stålforsinket flak. m/innpresset skive H med krage
GIPSSKRUE BÅND GU STÅL BOR RUSP 4,2X25
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For å skrue til metallkonstruksjoner
Herdet stål, Ruspert
Med PH 2 Philips-drev
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Nominell diameter (d) | 4,2 mm |
Lengde (l) | 25 mm |
Gjengelengde (lg) | 18 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) | 21 mm |
Hodediameter (dh) | 9,50 mm |
Innvendig drev | H2 |
Hodetype | Panhode |