Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Båndet gipsplateskruer til tre for GU

Stålforsinket flak, dobbeltgjenget H. båndet
GIPSSKRUE BÅND GU TRE RUSP 4,2X32

Art.-nr. 0179294232
EAN 4046777463552

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gipsplateskruer til underkonstruksjon av tre for utvendig gips (GU).

For å skrue til tre- og fiberplatekonstruksjoner



Herdet stål, Ruspert



Med PH 2 Philips-drev

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4,2 mm

Lengde (l)

32 mm

Gjengelengde

28 mm

Hodediameter (dh)

9,30 mm

Innvendig drev

H2

Materiale

Stål

Overflate

Flakpigmentert sink

Hodetype

Panhode

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger