Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Båndsagblad Universal i bimetall

Universelt båndsagblad, bi-metall

Art.-nr. 0602401732

EAN 4045989486199

Priser vises for kunden etter pålogging
Båndsagblad Universal i bimetall

Art.-nr. 0602401732

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ett blad til alle jobbene

Bimetall (bånd laget av fjærstål, tenner laget av koboltstål M42)



Ny og unik, patentert tannfasong laget av M42 bimetall (WO 02/42029 A1)


  • Enkelt å velge bånd, siden bare tre tanntyper dekker mange bruksområder og materialtykkelser.

  • Kostnadsbesparende takket være minimal tid på oppsett og tilpassing.

  • Veldig allsidig, kan brukes på for eksempel massive materialer, rør, profiler, bunter og konturer

  • Problemfri saging av en rekke materialer, inkludert anleggsstål, rustfritt stål, verktøystål, støpemetall, ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber og messing) eller plast.


Sterkere tannrygg


  • 2–3 ganger lengre levetid enn tradisjonelle båndsagblader

  • Kostnadsbesparende takket være minimal tid på oppsett og tilpassing.
Merknad

M42-tannspissene er veldig varmebestandige og kraftige, uavhengig av hvilket kjølemiddel som brukes.



ZEBRA universal båndsagblad er et aggressivt verktøy og har høy skjæreeffekt; brukeren må derfor merke seg de følgende punktene:


  • Stram sagbladet godt for å forhindre at tennene pendler.

  • Styr sagbladet forsiktig mot materialet som skal kuttes.

  • Press moderat (ca. 30–40 % mindre enn med et tradisjonelt sagblad), spesielt ved kapping av profiler.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde x høyde x tykkelse

1735 x 13 x 0,9 mm

Tanntype

M

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger