Båndsagblader
Båndsagblad, bimetall, dobbel tannet
BÅNDSAGBLAD F. MET. 1440X13X0,65MM 8/12
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- M42 Progressiv tanning, bimetall
- Universelt sagblad for skjæring av ulike typer og tykkelser av stål, enten de er hule eller massive
- Ca. 35 % raskere kapping
- Et slitesterkt blad som er motstandsdyktig mot utmatting og varme ved skjæring av stål og andre legeringer
- Andre skreddersydde størrelser kan fås via kontakttjeneste
Innovativ produksjonsteknologi
- Forbedret motstand mot brudd
- Forbedret motstand mot slitasje på tennene
- Båndsagens kombinasjon av rask skjæring og lang levetid reduserer kostnadene for skjæring betraktelig
For arbeid med metaller, karbonstål, stållegeringer og verktøy, rustfritt stål og nikkelbaserte legeringer
Anbefales for kapping av bjelker og profiler (UPN, IPN, HEA, HEB), rør og små massive bjelker
Passer for alle elektriske, tørrkappende båndsager for metall
En innkjøringsperiode anbefales for å maksimere ytelsen til båndsagbladene
Bladenes størrelse bør velges avhengig av maskinen og hvorvidt materialene for saging er massive eller hule, og hvor tykke de er
Kontroller strammingen av bladet, og kontroller at du kutter i riktig retning
Anbefalt omdreiningshastighet:
Stål E24/S235: 75–80 m/min
Rustfritt stål: 40–45 m/min
Aluminium
:110–120 m/min