Basiskobling SS DL
Basiskobling rett DL AISI316 BSP utvendig/rør
ANSATSNIPPEL GE 316 Ø12L-3/8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rørdiameter | 12 mm |
Gjengediameter | 3/8 in |
Gjengetype | Standard sylindriske rørgjenger |
Gjengetype 2 | Metriske gjenger |
Materiale | Rustfritt stål – 316L |
Produktvekt (per element) | 40,000 g |
Nøkkelbredde | 22 mm |