Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Basissett For enhånds monteringsverktøy

Basissett for festeklemme, Viking Arm
VIKING ARM FOTPLATER 3MM

Art.-nr. 0714662971
EAN 7090050560022

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

for sterk monteringsklemme fra Viking Arm
  • Ekstra smal basisplate og løfteføtter for arbeid på trange steder

  • Basissettet er raskt og enkelt å bytte ut

  • Muliggjør en mer delikat justering av frontpanelet takket være den reduserte tykkelsen på bare 3 mm

  • Rask og enkel montering av for eksempel gulv og gipsplater
Merknad
  • Bruk bare enhåndsinstallasjonsverktøyet på jevne og stabile overflater

  • Den 3 mm avtakbare platen reduserer den generelle løfteytelsen på grunn av den reduserte materialtykkelsen

  • Forsikre deg om at elementene som skal løftes, har full overflatekontakt med den aktuelle overflaten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For dannelse av smalere skjøtebredder med de 3 mm tykke fotplatene

  • For bytting av skadde fotplater

  • Som ekstra tilbehør
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Énhåndsklemme fra VIKING ARM

VIKINGARM(R) ENHÅNDS MONTASJEJEKK

Énhånds monteringsverktøy av høy kvalitet for profesjonelle håndverkere
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrue med innvendig 6-kt og forsenket hode ISO 10642 stål ubelagt, 10.9

SENK I6KT ISO 10642-M5X16-UBL-010.9

x 100 Ant.