Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR03/AAA

Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR03/AAA
BATTERI GP ULTRA + LR3/AAA 1,5V

Art.-nr. 9501016629
EAN 4891199218194

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR03/AAA

Art.-nr. 9501016629

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 4 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med G-Tech-teknologien er dette et av de kraftigste batteriene på markedet. Her er det ingen kompromisser, bare ren kraft for de mest energikrevende enhetene
Typebetegnelser : AAA / 24AUP / LR3

  • Med G-Tech-teknologien er dette et av de kraftigste batteriene på markedet. Her er det ingen kompromisser, bare ren kraft for de mest energikrevende enhetene

  • Spenning: 1,5V DC

  • Svanemerket for miljøvennlighet

  • Patentert design for å forhindre batterilekkasje

  • Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år

  • Leveres som 4 batterier i blister pack av papir eller 40 batterier i papp boks
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeSpesielt godt egnet for produkter som krever mye strøm

Batteribetegnelse

1,5 V Micro AAA

Nominell spenning

1,5 V

Type oppladbart batteri/batteri

AlMn

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger