Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR14/C
Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR14/C
BATTERI GP ULTRA + LR14/C 1,5V
Art.-nr.
9501016628
EAN 4891199217654
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med G-Tech-teknologien er dette et av de kraftigste batteriene på markedet. Her er det ingen kompromisser, bare ren kraft for de mest energikrevende enhetene
Typebetegnelser : LR14/ 14AUP /C
Spenning: 1,5V DC
Svanemerket
Patentert design for å forhindre batterilekkasje
Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år
Leveres som 2 batterier i blister pack av papir
Spenning: 1,5V DC
Svanemerket
Patentert design for å forhindre batterilekkasje
Holdbarhetstid ved lagring: opp til 10 år
Leveres som 2 batterier i blister pack av papir
BruksområdeSpesielt godt egnet for produkter som krever mye strøm
Batteribetegnelse | 1,5 V LR14 C |
Nominell spenning | 1.5 V |
Type oppladbart batteri/batteri | AlMn |