Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oppladbart batteri Sumake BP 1930 SYl01 19,2V/4,0Ah Li-Ion

Batteripakke, Li-Ion 19,2 volt/ 4,0 Ah
BATTERI BP 1930 SYL01 19,2V LI-ION

Art.-nr. 0700999030

EAN 4053479948447

Priser vises for kunden etter pålogging
Oppladbart batteri Sumake BP 1930 SYl01 19,2V/4,0Ah Li-Ion

Art.-nr. 0700999030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Egnet for Sumake EW-1941L batterimuttertrekker

Dette oppladbare batteriet er ideelt for Sumake EW-1941L batterimuttertrekker



  • Kraftig ytelse med langvarig drift.

  • Litium-ion-teknologien sikrer lett vekt og holdbarhet

  • Med rask ladetid kan du minimere nedetid

  • Kompatibelt med lader artikkelnummer 0700 999 031
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

19,2 V/DC

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

4 Ah

Ladetid

60 min

Produktvekt (per element)

713,000 g

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batterilader Sumake BC19U01A

BATTERI LADER BC19U01A

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger