Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteri alkalisk

BATTERI WÜRTH LR6/AA BOKS-1,5V

Art.-nr. 0827112

EAN 4065233121973

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri alkalisk

Art.-nr. 0827112
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
Batteristrøm for energiintensive bruksområder

Varierende bruksområder


Høy kapasitet og lang levetid



Kraftig


Anbefales på det sterkeste for enheter med høyt strømbehov



Kostnadsbesparende


Lengre driftstider og konstant energiproduksjon på høyeste nivå



Lang levetid


Svært lav selvutladning med levetid på fem år



Dekorativ


Leveres i praktisk emballasjekonsept for tilleggsbruk som utstillingsenhet, inkludert salgstips på baksiden

Merknad

Kan ikke lades

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Batteribetegnelse

Mignon AA; LR6; AM3

Nominell spenning

1,5 V/DC

Type oppladbart batteri/batteri

Alkali

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri alkalisk

BATTERI WÜRTH AAA/ /MICRO/LR03 1,5V

Batteristrøm for energiintensive bruksområder
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger