Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteri arbeidslampe Powerquad M-cube

Oppladbar LED-arbeidslampe POWERQUAD M-CUBE
ARBEIDSLAMPE LED POWERQUAD-M M-CUBE

Art.-nr. 5701501000

EAN 4099618825019

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri arbeidslampe Powerquad M-cube

Art.-nr. 5701501000
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
Lamp with powerful light source and interchangeable battery system
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. lysstrøm

200 / 4000 lm

Fargetemperatur

5000 K

Slagfasthet

IK08

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Nominell spenning

18 V/DC

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning

Nominell effekt

28,5 W

Min./maks. driftstemperatur

-15 til 40 °C

Bredde x høyde x dybde

300 x 320 x 140 mm

W-Connect-egnet

Ja, ved å bruke tilbehør

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/8FAST

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier