Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteri poleringsmaskin Sumake EP 1800

Batteripoleringsmaskin EP-1800
BATTERI POLERINGSMASKIN EP-1800 LI-ION

Art.-nr. 0702451800
EAN 4061975885685
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Batteridrevet poleringsmaskin til de fleste polerings jobber. Meget godt egnet til bil og båt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall oppladbare batterier/batterier

1

Vekt av oppladbart batteri/batteri

720 g

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3 Ah

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Maks. tomgangsturtall

3800

Inkludert i leveransen

1 batteri, lader, poleringspad, støttehåndtak og koffert

Maskinvekt uten oppladbart batteri

1800 g

Nominell spenning

18 V

RoHS-kompatibel

Ja

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Batteri poleringsmaskin Sumake EP 1800 inkludert:
0 x
Reservebatteri for Würth-maskiner Li-ion, 18 V

BATTERI BP 1800 18V LI-ION

Beskrivelse: Egnet for bruk med batteridrevet fettpresse og batteridrevet muttertrekker
Mengde: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger