Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteri til Gripen-40 jernbindemaskin

Batteri for Jernbindemaskin Batteri Gripen-40
BATTERI TIL GRIPEN-40

Art.-nr. 9500006773
EAN 4061975896278
Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri til Gripen-40 jernbindemaskin

Art.-nr. 9500006773

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

18V 4,0Ah Li-ion

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeGripen jernbindemaskin

Nominell spenning

18 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

4,0 Ah

Vekt av oppladbart batteri/batteri

0,6 kg

Typebeskrivelse

Batteri til Gripen 40

RoHS-kompatibel

Ja

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Produktvekt (per element)

0,600 g

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger