Batteri til Suprabeam LED-lommelykt
Batteri for LED-lommelykt, Suprabeam
BATTERI Q3R,Q5XR,M6XR USB I BATTERIET
Art.-nr.
0827600311
EAN 5704049907591
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
Oppladbart li-ionbatteri
Nominell spenning | 3.6 V/DC |
Min./maks. nominell spenning | 3,6 / 3,6 V/DC |
Min./maks. ladespenning | 3,6-3,6 V/DC |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3000 mAh |
Min. nominell spenning | 3.6 V/DC |
Maks. nominell spenning | 3.6 V/DC |