Batteri til Suprabeam LED-lommelykt
Batteri for LED-lommelykt, Suprabeam
BATTERI TIL NYE Q3R,MED USB
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Oppladbart li-ionbatteri
Nominell spenning | 3.6 V/DC |
Min./maks. nominell spenning | 3,6 / 3,6 V/DC |
Min./maks. ladespenning | 3,6-3,6 V/DC |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3000 mAh |
Min. nominell spenning | 3.6 V/DC |
Maks. nominell spenning | 3.6 V/DC |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.