Batteri til Suprabeam LED-lommelykt
Batteri for LED-lommelykt, Suprabeam
BATTERI TIL SUPRABEAM M6 SERIES USB-C)
Art.-nr.
9501017984
EAN 5704049911383
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Oppladbart li-ionbatteri
Nominell spenning | 3.6 V |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3000 mAh |
Koblingstype | USB type C |
Kompatibel med | Suprabeam M6XR |