Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteriborhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE

Batteriborhammer ABH 12 COMPACT
BATTERI BORHAMMER ABH 12 COMPACT 2 X 4AH

Art.-nr. 5701103005

EAN 4065746089289

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteriborhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE

Art.-nr. 5701103005
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
Lett børsteløs batterihammerbor for mindre bore jobber.
  • Et kompakt og ergonomisk design gjør maskinen lettere og behageligere å jobbe med.

  • Effektiv børsteløs EC-motor med godt med kraft og lang levetid.

  • Enkelt å bytte mellom boring og hammerboring med funksjonsvelgeren.

  • Robust bormaskin med SDS-Plus tange, som dekker et bredt spekter av applikasjoner.

  • LED lys som lyser opp arbeidsområdet.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

12 V/DC

Antall batterier / batterikapasitet

2 x 4 Ah

Min./maks. tomgangsturtall

0-900 o/min

Støtenergi

1,1 J

Verktøyholder

SDS-Plus

Maskinvekt med oppladbart batteri

1990 g

Min./maks. anbefalt bordiameter i betong

5-8 mm

Maks. borediameter i betong

13 mm

Maks. borediameter i stål

10 mm

Lengde

235 mm

Høyde

195 mm

Batteriborhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE inkludert:
2 x
Oppladbart batteri Li-ion 12 V M-CUBE Li-ion 12 V M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 12V/4,0AH LI-ION

Beskrivelse:
4 Ah
Kompakt og kraftig 12-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Antall: 2 x
1 x
Lader ALG 12 volt BASIC M-CUBE Egnet for oppladbare batterier Li-ion 12 V

BATTERILADER ALG 12/3 BASIC

Beskrivelse: Passer til 12 V litium-ionbatterier
Antall: 1 x