Batteriborhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
BATTERIBOREHAMMER ABH 18 COMPACT 2X5AH
Art.-nr. 5701432008
EAN 4099618880636
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Et kompakt og ergonomisk form gir behageligere og enklere arbeid
- Effektiv børsteløs EC-motor med godt med kraft og lang levetid.
- Kontinuerlig overvåking av motoren fordi den elektroniske motorvernfunksjonen slår av motoren raskt i tilfelle motoren overbelastes eller kjører seg fast
- Enkelt å bytte mellom boring og hammerboring med funksjonsvelgeren.
- SDS-Plus-chucken kan byttes ut med den medfølgende sylinderchucken raskt, enkelt og uten verktøy
- Den valgfrie støvavsuget sikrer arbeid med lave støvnivåer
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Antall batterier / batterikapasitet | 2 x 5 Ah |
Min./maks. tomgangsturtall | 0-1400 o/min |
Min./maks. slagtall | 0-5500 1/min |
Støtenergi | 2,4 J |
Verktøyholder | Quick-change holder |
Maskinvekt inkludert oppladbart batteri | 3,84 kg |
Min./maks. anbefalt bordiameter i betong | 6-18 mm |
Maks. borediameter i betong | 26 mm |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Lengde | 320 mm |
Høyde | 220 mm |
BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH
KOFFERTINNLEGG (ABH 18 COMPACT) 8.4.2
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.