Batteri arbeidslampe Ergopower Mini 10 W
WÜRTH MINI LED 10W OPPLADBAR ARBEIDSLAMP
Art.-nr. 0981504118
EAN 4061975229410
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
SMD LED-lyskilde
God kjøling for konstant lyseffekt
To lysmodi
1000 lm og 500 lm
Brytermodus
Fullt lys – svakt lys – av
LED-ladenivåindikator
4 LED-lamper på baksiden viser batteriets ladestatus
Lading
Via ladekabel med USB-C-tilkobling
Kan brukes med stativ
Stativ på baksiden med M8-hull
To sterke magneter på stativet
Ekstra installasjonsmetode
Batteriindikator
- Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
- Leveres med lader på 5 V 1 A med EU-plugg og USB-C-kabel
Design | Bærbar, Med håndtak, Kompakt |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Min./maks. lysstrøm | 500 / 1000 lm |
Fargetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lysperiode | 3-6 h |
Ladetid | 4,5 h |
Slagfasthet | IK09 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Nominell spenning | 5 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 4400 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Nominell effekt | 10 W |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Bredde x høyde x dybde | 144 x 100 x 45 mm |
Pluggtype | C |
Antall LED-er | 1 STK |
Materiale | Plast |