Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteridrevet arbeidsradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Batteridrevet arbeidsradio BR 18-DAB+
ARBEIDSRADIO BR 18-DAB+ M-CUBE

Art.-nr. 5701458000
EAN 4099618324796

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Robust og allsidig batteridrevet arbeidsradio med fyldig lyd.

Ulike avspillingsvalg for et variert utvalg av musikk


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimal lydopplevelse for mange forskjellige bruksområder på grunn av de forhåndsdefinerte equalizer-innstillingene og det kraftige lydsystemet


  • 2 x 2" høyttalere med høy til middels område, hver med 10 W

  • 1 x 6" subwoofer 30 W


Ulike alternativer for ekstern tilkobling


  • 5 V/2 A USB type A-tilkobling for lading av bærbare enheter og avspilling fra USB-enheter med en maksimal lagringskapasitet på 64 GB

  • 9 V/2 A USB type C-tilkobling for rask lading av bærbare enheter

  • AUX-in kontakt for avspilling av musikk via den medfølgende AUX-kabelen


Gummiert hus med beskyttelsesgrad IPX6 og komfortabelt bærehåndtak med låsestilling



Menynavigering på 28 språk for flere systeminnstillinger, for eksempel


  • Alarmklokke i standbymodus

  • Lysstyrke på skjermen

  • Stasjonsskanning


Kan drives via et oppladbart 18 V M-CUBE-batteri eller via den medfølgende strømforsyningen for permanent strømforsyning

Merknad

For å lade det oppladbare M-CUBE-batteriet kreves det også en tilsvarende M-CUBE-lader.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Batteridriftsspenning

18 V/DC

Lengde x bredde x høyde

258 x 238 x 245 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

4,8 kg

Min./maks. FM-radiofrekvensområde

108-87,5 MHz

Batteridrevet arbeidsradio BR 18-DAB+ M-CUBE inkludert:
Strømenhet
1 x
Strømenhet

MAINSADAPT-BR-18-DAB+-20V/3A-EU

Beskrivelse: Use to operate the corresponding cordless device using mains power, without the rechargeable battery.
Antall: 1 x
Aux-in-kabel
1 x
Aux-in-kabel

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)

Antall: 1 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/8FAST

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier