Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH

Klikk for å åpne 360°-bilde

Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/5gii4TBDLaw

Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/sD5IwQwE8I8

Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 1
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 2
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 3
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 4
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 5
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 6
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 7
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 8

Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

Batteridrill ABS COMPACT-1
BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH

Art.-nr. 5701427005

EAN 4065746336505

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

Art.-nr. 5701427005
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
Kompakt og sterk børsteløs batteridrill, for middels tunge skru- og bore jobber.
  • Det elektroniske motorvernet stopper maskinen ved overbelastning, blokkering eller overoppheting

  • Effektiv børsteløs EC-motor med godt med kraft, stabil hastighetskurve, og lang levetid.

  • LED lys som lyser opp arbeidsområdet.

  • Et kompakt og ergonomisk design gjør maskinen lettere og behageligere å jobbe med


Maksimal levetid og lav slitasje


  • 13 mm Röhm chuck med metallkåpe og karbidkjefter

  • Elektronisk bryter
Bruksområde

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V/DC

Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir

0-600 / 0-1900 o/min

Maks. moment hard/myk

60 / 34 Nm

Min./maks. spennvidde for borchuck

1,5-13 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

5 Ah

Maks. borediameter i stål

13 mm

Maks. skruediameter

10 mm

Lengde

175 mm

Høyde

200 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

1,9 kg

Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE inkludert:
1 x
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Beskrivelse: Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE
2 x
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/5,0AH LI-ION

Beskrivelse:
5 Ah
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Antall: 2 x
Lader ALG 18 V M-CUBE
1 x
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/46 FAST

Beskrivelse: For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
Antall: 1 x
1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

KOFFERTINNLEGG (ABS 18 COMP) 8.4.2

Beskrivelse: Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
Antall: 1 x
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
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/4,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
x 1 Ant.
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

KOFFERTINNLEGG (ABS 18 COMP) 8.4.2

Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/8FAST

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN 338 6,0MM

Metallboret med den geniale spissen. Selvsentrerende og optimalt grep. Lang versjon, hulldybde opp til 25 ganger borets diameter.