Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/5gii4TBDLaw

Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/sD5IwQwE8I8

Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 1
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 2
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 3
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 4
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 5
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 6
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE - BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH - 7

Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH

Art.-nr. 5701427008

EAN 4099618732034

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

Art.-nr. 5701427008

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompakt og sterk børsteløs batteridrill, for middels tunge skru- og bore jobber.
  • Kontinuerlig overvåking og tidlig stopp av motoren i tilfelle blokkering, overbelastning og overoppheting

  • Effektiv, børsteløs EC-motor som krever lite vedlikehold og har lang levetid

  • Integrerte LED-lys for direkte belysning av arbeidsområdet

  • Ingen tretthetstegn under arbeid som følge av lett og kompakt konstruksjon

  • 13 mm chuck med loddede oppspenningsklemmer i karbid for maksimal levetid og lav slitasje. De ekstra kraftige spennbakkene gir godt grep på borstangen

  • Elektronisk signalbryter for presist og komfortabelt arbeid
Bruksområde

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V/DC

Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir

0-600 / 0-1900 o/min

Maks. moment hard/myk

60 / 34 Nm

Min./maks. spennvidde for borchuck

1,5-13 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

5 Ah

Maks. borediameter i stål

13 mm

Maks. skruediameter

10 mm

Lengde

175 mm

Høyde

200 mm

Maskinvekt inkludert oppladbart batteri

1,9 kg

Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE inkludert:
1 x
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Beskrivelse:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Perfekt for fleksibel oppbevaring av små deler, elektroverktøy og verktøy sammen med forbruksmateriell
Antall: 1 x
2 x
18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion-batteripakke 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

Beskrivelse:
1 x 5 Ah
Den kompakte, kraftige og slitesterke 18 V Li-ion-batteripakken er ideell for profesjonell og universell bruk
Antall: 2 x
1 x
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/8FAST

Beskrivelse:
18 V/DC Maks. ladestrøm: 8 A
ALG 18 V M-CUBE-laderen er spesialutviklet for M-CUBE 18 V batteripakker og gir pålitelig ytelse ved en inngangsspenning på 220 til 240 V/AC
Antall: 1 x
Bit storage magnet
1 x
Bit storage magnet

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Beskrivelse:
17 x 40 x 30 mm
Compact, magnetic bit storage for the M-CUBE® cordless drill/driver for secure and convenient storage of bits.
Antall: 1 x
Koffertinnlegg For MASTER-/M-CUBE-elektroverktøy
1 x
Koffertinnlegg For MASTER-/M-CUBE-elektroverktøy

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-8.4.2

Beskrivelse:
Egnet for kasse: Systemkoffert 8.4.2
Det perfekte innlegget for lagring av Würth MASTER- eller M-CUBE-elektroverktøy på en ryddig og sikker måte.
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion-batteripakke 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

Den kompakte, kraftige og slitesterke 18 V Li-ion-batteripakken er ideell for profesjonell og universell bruk
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/8FAST

ALG 18 V M-CUBE-laderen er spesialutviklet for M-CUBE 18 V batteripakker og gir pålitelig ytelse ved en inngangsspenning på 220 til 240 V/AC
x 1 Ant.
Clip

BELTEKLIPS M-CUBE

x 1 Ant.
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Perfekt for fleksibel oppbevaring av små deler, elektroverktøy og verktøy sammen med forbruksmateriell
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Oppladbart batteri 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/4,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

ALG 18 V M-CUBE-laderen er spesialutviklet for M-CUBE 18 V batteripakker og gir pålitelig ytelse ved en inngangsspenning på 220 til 240 V/AC
x 1 Ant.
Koffertinnlegg For MASTER-/M-CUBE-elektroverktøy

KOFFERTINNLEGG (ABS 18 COMP) 8.4.2

Det perfekte innlegget for lagring av Würth MASTER- eller M-CUBE-elektroverktøy på en ryddig og sikker måte.
x 1 Ant.