Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT
BATTERIDRILL ABS18 SUBCOMP M-CUBE 2X2AH

Art.-nr. 5701426002
EAN 4099618054228

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært kompakt og kraftig batteridrill med M-CLICK adapter system for lette og middels krevende skru- og boreoppgaver
  • Würth M-CLICK adapter system for rask og

verktøyfri utskifting av de ulike bore- og skruforsatsene fra M-CLICK- og
M-CLICK+ systemet. Fleksibelt og smart
  • Spindel med ¼» innvendig sekskant for bits uten

bruk av adapter
  • Lett, kompakt og ergonomisk utformet

  • Belteklips (valgfri side)

  • Effektiv børsteløs motor med overbelastningsvern

  • LED lys som lyser opp arbeidsområdet
Bruksområde

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V/DC

Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir

0-450 / 0-1700 o/min

Maks. moment hard/myk

50 / 25 Nm

Min./maks. spennvidde for borchuck

1,5-13 mm

Borchuckholder

M-CLICK

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

2 Ah

Maks. borediameter i stål

13 mm

Maks. skruediameter

8 mm

Lengde

124 mm

Høyde

200 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

1,1 kg

Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE inkludert:
1 x
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Beskrivelse: Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x
2 x
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Beskrivelse:
2 Ah
Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
Antall: 2 x
1 x
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

Beskrivelse: For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
Antall: 1 x
1 x
BF-13 M-CLICK hurtigchuck

M-CLICK CHUCKFORSATS 1-3MM

Beskrivelse: Hurtigchuck med M-CLICK hurtigskiftesystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller som har en M-CLICK adaptersystem
Antall: 1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner
1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Beskrivelse: Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
M-CLICK+ WV-90 vinklet adapter

M-CLICK+ VINKELFORSATS

90° vinklet adapter med M-CLICK+ hurtigskiftesystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller/drivere som har en M-CLICK eller M-CLICK+ borspindel
x 1 Ant.
M-CLICK EV-11 eksenteradapter

M-CLICK 1/4 EKSENTERFORSATS

Eksenteradapter med smalt hjørnemål og M-CLICK hurtigskiftesystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller/drivere som har en M-CLICK borspindel
x 1 Ant.
Bitsboks størrelse 3 33 deler

BITSBOKS RW-PH-PZ-TX-HEX-RETT 33 DELER

Omfattende utvalg, inkludert RW, PH, PZ, TX, sekskant- og rettsporbits i utskiftbare holdere, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Spiralborsortement HSCo DIN 338 SMART STEP 25 deler

BORKASSETT 25 BOR HSCO SMART STEP 1-13MM

Det flerfunksjonelle boret med unik SMART STEP-teknologi (fra dia. 2,5 mm) for manuelt borede sirkulære hull med høy presisjon i nesten alle materialer, for eksempel rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generell bruk til vanlig stål med en styrke på opptil 1200 N/mm², i tillegg til støpejern og ikke-jernholdige metaller, hardtre og mykt tre. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
x 1 Ant.
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker

MATAP-SET-COMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)

Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
x 1 Ant.
Sortiment av trinnspiralbor HSS SMART STEP Deepcut 3 stykker

TRINNBORSETT SMARTSTEP DEEPCUT 4-20MM

Det flerfunksjonelle trinnboret med AlCrN-belegg og unik SMART STEP-teknologi for høy presisjon, fleksibel bruk i metallplater og nå også for tykkere arbeidsstykker av konvensjonelt stål med styrke på opptil 1300 N/mm², støpejern, aluminium, messing, bronse, pleksiglass, plast og tre. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
x 1 Ant.
BF-13 M-CLICK hurtigchuck

M-CLICK CHUCKFORSATS 1-3MM

Hurtigchuck med M-CLICK hurtigskiftesystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller som har en M-CLICK adaptersystem
x 1 Ant.
M-CLICK bitsholder BHM-1/4 tomme

M-CLICK 1/4 BITSFORSATS

Magnetisk bitsholder med M-CLICK adaptersystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller/drivere som har en M-CLICK borspindel
x 1 Ant.
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/8FAST

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
x 1 Ant.
M-CLICK adapter for hullsag BMLA-A4/A2

M-CLICK HULLSAGADAPTER

Hurtigfeste for hullsager med M-CLICK+ hurtigskiftesystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller/drivere som har en M-CLICK eller M-CLICK+ borspindel