Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT
BATTERIDRILL ABS18 SUBCOMPACT MCUBE EKSE
MASTER M-CUBE
Art.-nr.
5701426001
EAN 4065746797900
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
Svært kompakt og kraftig batteridrill med M-CLICK adapter system for lette og middels krevende skru- og boreoppgaver
- Würth M-CLICK adapter system for rask og
verktøyfri utskifting av de ulike bore- og skruforsatsene fra M-CLICK- og
M-CLICK+ systemet. Fleksibelt og smart
- Spindel med ¼» innvendig sekskant for bits uten
bruk av adapter
- Lett, kompakt og ergonomisk utformet
- Belteklips (valgfri side)
- Effektiv børsteløs motor med overbelastningsvern
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet
Bruksområde



3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE inkludert:
1
x
Beskrivelse:
Hurtigchuck med M-CLICK hurtigskiftesystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller som har en M-CLICK adaptersystem
Antall:
1
x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.