Batteridrill BS 12-A
Batteri borskrutrekker BS 12-A
BATTERIDRILL BS 12-A 12 LI-ION 2X2,0AH
MASTER


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Praktisk og uanstrengt arbeid, selv ved bruk over hodehøyde og i områder med begrenset plass
Kompakt, lett og ergonomisk form
Li-ionbatteripakker
Lang driftstid per batterilading. Den praktiske ladeindikatoren viser hvor mye strøm som er igjen til enhver tid.
Egnet for skruing og boring
Denne batteridrillen er egnet for både skruing og boring, takket være et 2-trinns gir og chuck.
Overlastvern
Hindrer skader på motor og batteri som følge av overlast.
Arbeidsområdet er alltid godt belyst
LED-lampe
Kompatibel med alle 10,8 V- og 12 V-batteridrevne maskiner
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 12 V/DC |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-400 / 0-1300 o/min |
Maks. moment hard/myk | 30 / 15 Nm |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1-10 mm |
Borchuckholder | 1/2 tomme x 20 UNF |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
Maks. borediameter i stål | 10 mm |
Lengde | 169 mm |
Høyde | 178 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 0.95 kg |
BATTERI 12V/2,0 AH LI-ION
BATTERILADER AL 40-LI FOR 12V LI-ION
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.